Referenties
Dormer:A90043/64
Rubix:A0244186
EAN:7320760634431




Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,07 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 191 mm |
| Snijlengte | 143 mm |
Productdetails : DORMER HSS-E KORTE SPIRAALBOOR HSS-E PFX A90043/64
HSS-E Korte productieboor met cilindrische schacht DIN 338 130° ongecoat 6xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,07 mm |
| Totale lengte | 191 mm |
| Snijlengte | 143 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din / ansi |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, titanium en titaniumlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen si |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 17,07 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,35 excl. BTW
/ stuk
€ 237,58 incl. BTW
- Niet meer leverbaar