TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-5.7

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-5.7
Rubix:20301189
Fabrikant:5060599
EAN:4031132054049
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-5.7

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-5.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-5.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,7 mm
€ 59,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen