DORMER HSS-E EXTRA KORTE PRODUCTIEBOOR A920 1.35 MM

Metaalboren A920

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A9201.35
Rubix:20012952
EAN:7320760211458
DORMER HSS-E EXTRA KORTE PRODUCTIEBOOR A920 1.35 MM
Technische samenvatting
Boordiameter1,35 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E EXTRA KORTE PRODUCTIEBOOR A920 1.35 MM


HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Titaan en titaanlegeringen. Nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si <0.5%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,35 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal, rvs, titanium en titaniumlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen si
Punthoek130 °
Diameter handvat1,35 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,14 excl. BTW
/ stuk
9,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen