Referenties
Walter Titex:A1163-6.2
Rubix:20307677
Fabrikant:5057591
EAN:4031132021577

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.2
Type N
VHM-spiraalboren A1163-6.2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,03 excl. BTW
/ stuk
€ 67,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen