DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 17,07 MM 43/64

Metaalboren A130

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A13043/64
Rubix:20012036
EAN:7320760024867
DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 17,07 MM 43/64

Technische samenvatting

Boordiameter17,07 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A130 17,07 MM 43/64


HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter17,07 mm
Totale lengte228 mm
Snijlengte130 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 345
Bekledingstoomontlaten
Interne koelingnee
Morsekegelcm2
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Punthoek118 °
€ 90,75 excl. BTW
/ stuk
€ 109,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen