TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11.1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-11.1
Rubix:20302966
Fabrikant:5200048
EAN:4031132261171
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11.1

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-11.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-11.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte29 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat11,1 mm
€ 69,16 excl. BTW
/ stuk
€ 83,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen