Referenties
Dormer:A9787.0X370
Rubix:20017629
EAN:7320760148921



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 7,00 X 370 MM
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 7,0 EXTRALONG 370 QC A978 HSCO TAILLE PFX
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7 mm |
| Totale lengte | 370 mm |
| Snijlengte | 250 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/2 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,39 excl. BTW
/ stuk
€ 94,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
