DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 16.0 MM

Metaalboren H855

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85516.0
Rubix:20025668
EAN:7320760018514
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 16.0 MM

Technische samenvatting

Minimumdiameter16 mm
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Snijlengte92,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 16.0 MM


Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter16 mm
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Snijlengte92,5 mm
Schacht20mm
Diameter handvat20 mm
Lengte greep50 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter16 mm
Zichtbare lengte166,5 mm
Type schachtcilindrische schacht met vlak (flat) voor gereedschapopspanning
€ 875,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.058,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen