Referenties
Dormer:H85536.5
Rubix:20025714
EAN:7320760652558




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 36,5 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 201,5 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 36.5 MM
Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 36,5 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 201,5 mm |
| Schacht | 40mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Lengte greep | 70 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 36,5 mm |
| Zichtbare lengte | 296,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.044,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.474,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen