DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 23.0 MM

Metaalboren H858

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:H85823.0
Rubix:20025756
EAN:7320760018750
DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 23.0 MM

Technische samenvatting

Minimumdiameter23 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte200,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 23.0 MM


Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter23 mm
Verhouding lengte/boordiameter8xd
Snijlengte200,5 mm
Schachtdin 6535he nc
Diameter handvat25 mm
Lengte greep56 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter23,5 mm
Zichtbare lengte280,5 mm
Bekledingglanzvernickelung (high gloss nickel plating)
Type schachtwhistle-notch schacht (din 6535he nc)
€ 1.276,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.544,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen