Referenties
Dormer:H85826.0
Rubix:20025762
EAN:7320760018781




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 26 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 225 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 26.0 MM
Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 26 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 225 mm |
| Schacht | 32 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 26 mm |
| Zichtbare lengte | 310 mm |
| Bekleding | titaan-aluminium-nitride (tialn)-coating |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlakjes (whistle notch op metrische schachten) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.516,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.834,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen