Referenties
Dormer:H85833.5
Rubix:20025774
EAN:7320760652619




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 33,5 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 286,5 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 33.5 MM
Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 33,5 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 286,5 mm |
| Schacht | 40mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 33,5 mm |
| Zichtbare lengte | 371,5 mm |
| Bekleding | glansvernikkeling (nickel plated) |
| Type schacht | fluitinkeping (whistle notch) – schuin spanvlak (metric shank) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.975,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.389,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen