Referenties
Dormer:H85827.0
Rubix:20025764
EAN:7320760018798




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 27 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 234 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 8 X D H858 27.0 MM
Dormer HSS Blank H853 Inwend koel Hydra wisselplaatboor 8 x D extra kort Fabrieksnorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 27 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 8xd |
| Snijlengte | 234 mm |
| Schacht | 32 mm |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 27 mm |
| Zichtbare lengte | 320 mm |
| Bekleding | glanzend nikkel-plating (hoge glans) |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlak (shank/flat, dcon h6) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.669,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.020,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen