BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 8,7X81X125 (SET=5ST) 2608585513

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585513
Rubix:A0152326
EAN:3165140475181
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 8,7X81X125 (SET=5ST) 2608585513

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 8,7X81X125 (SET=5ST) 2608585513


Metaalboren HSS-G, DIN 338 8,7 x 81 x 125 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 23,43 excl. BTW
/ set
€ 28,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen