TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-8
Rubix:20686226
Fabrikant:5057236
EAN:4031132072265
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte37 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,8 mm
€ 11,02 excl. BTW
/ stuk
€ 13,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen