BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1,2X16X38 (PK=10ST) 2608585468

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585468
Rubix:A0151467
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1,2X16X38 (PK=10ST) 2608585468

Technische samenvatting

Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 1,2X16X38 (PK=10ST) 2608585468


Metaalboren HSS-G, DIN 338 1,2 x 16 x 38 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter1,2 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 7,19 excl. BTW
/ pak
€ 8,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen