TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.1

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1544-4.1
Rubix:20301331
Fabrikant:5062091
EAN:4031132054797
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.1
Technische samenvatting
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-4.1


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-4.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,1 mm
Totale lengte119 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat4,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
87,25 excl. BTW
/ 5 stuks
105,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen