BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,3X47X80 (PK=10ST) 2608585487

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585487
Rubix:A0151089
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,3X47X80 (PK=10ST) 2608585487

Technische samenvatting

Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 4,3X47X80 (PK=10ST) 2608585487


Metaalboren HSS-G, DIN 338 4,3 x 47 x 80 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,3 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 13,63 excl. BTW
/ pak
€ 16,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen