BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9,9X87X133 (SET=5ST) 2608585521

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585521
Rubix:A0152761
EAN:3165140475266
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9,9X87X133 (SET=5ST) 2608585521

Technische samenvatting

Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 9,9X87X133 (SET=5ST) 2608585521


Metaalboren HSS-G, DIN 338 9,9 x 87 x 133 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,9 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 29,14 excl. BTW
/ set
€ 35,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen