TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.1

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1547-5.1
Rubix:20680638
Fabrikant:5062197
EAN:4031132055893
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.1
Technische samenvatting
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-5.1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-5.1

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte132 mm
Snijlengte79 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,25 excl. BTW
/ 5 stuks
103,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen