BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 1,470 (PK=5ST) 2608596808
Metaalboren HSS-G, DIN 340
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608596808
Rubix:A0151166

Documenten
Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 1,470 (PK=5ST) 2608596808
Metaalboren HSS-G, DIN 340 1,5 x 45 x 70 mm; 5 stuks
Sterke punten
•Long service life when drilling metal|Ground high-speed steel for long-lasting performance
Cross-sharpening tip to start holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Cross-sharpening tip to start holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks
Toepassingen
Construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 125x85x3 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Boordiameter | 1,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | toelopend |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,31 excl. BTW
/ pak
€ 14,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
