Referenties
Dormer:R95013.7
Rubix:20324728
EAN:7320760037973




Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 13.7 MM
VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | metaalkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,18 excl. BTW
/ stuk
€ 145,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen