DORMER VHM BOORTIP R950 30.5 MM

Metaalboren R950

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R95030.5
Rubix:20324878
EAN:7320760013465
DORMER VHM BOORTIP R950 30.5 MM

Technische samenvatting

Boordiameter30,5 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R950 30.5 MM


VHM Wisselplaat P met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor staal <1200 N/mm².

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter30,5 mm
Materiaal mantelcarbide
Punthoek140 °
Schakeringmetaalkleurig
€ 177,33 excl. BTW
/ stuk
€ 214,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen