Referenties
Iscar:ICM 197 IC908
Rubix:20755412
Fabrikant:5508612

Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 197 IC908 5508612
Wisselbare SUMOCHAM boorkop voor DCN-boor. Snijdiameter Ø19,7 mm en 140° punthoek. Snijmateriaal/kwaliteit: IC908 (carbide).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ stuk
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen