Referenties
Dormer:R96014.1
Rubix:20325020
EAN:7320760038567




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : DORMER VHM BOORTIP R960 14.1 MM
VHM Wisselplaat M met Hydra Drill 140° Ti-phon gecoat voor roestvast staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | metaalkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,18 excl. BTW
/ stuk
€ 145,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen