Referenties
Iscar:ICM 327 IC908
Rubix:20755632
Fabrikant:5568418

Technische samenvatting
| Boordiameter | 32,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 327 IC908 5568418
Iscar SUMOCHAM boorkop ICM 327 met IC908 PVD TiAlN-coating. Snijdiameter 32,7 mm en 140° punt voor boren in roestvrij staal (ISO M) en hittebestendige legeringen (ISO S).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 32,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd tialn-coating |
| Type schacht | dcn boorlichamen (compatibel met o.a. dcn a-1.5d, dcn r-1.5d, dcn a-3d, dcn r-3d, dcn a-5d, dcn r-5d, dcn a-8d, dcn r-8d, dcn r-10d, dcn r-12d, dcn c-3d/c-5d/c-8d/c-12d, dcns-3d/dcns-5d, dcnm, dcnt) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,00 excl. BTW
/ stuk
€ 280,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen