METABO ACCU-SLAGMOERSLEUTEL 18V SSW 18 LTX 1750 BL BODY
METABO SLAGMOERSLEUTEL ACCU SSW 18 LTX 1750 BL
Zie technische informatieReferenties
Metabo:SSW 18 LTX 1750 BL
Rubix:A0475676
Fabrikant:602402850
EAN:4061792202450

Productdetails : METABO ACCU-SLAGMOERSLEUTEL 18V SSW 18 LTX 1750 BL BODY
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4" buitenvierkant en 1.750 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1750 N.m |
| Aansluiting | 3/4' vierkant (mannelijke vierkante opname) '' |
| Spanning | 18 V |
| Batterijcapaciteit | 5,5 Ah |
| Onbelast toerental | 1650 rpm |
| Model | ssw 18 ltx 1750 bl |
| Gewicht | 3,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,00 excl. BTW
/ stuk
€ 470,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden