METABO ACCU-SLAGMOERSLEUTEL 18V SSW 18 LTX 300 BL BODY
Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Metabo:602395890
Rubix:A0121565
Fabrikant:602395890
EAN:4007430331892

Productdetails : METABO ACCU-SLAGMOERSLEUTEL 18V SSW 18 LTX 300 BL BODY
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, Zonder accu-pack, zonder lader
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Riemhaak, Zonder accu-pack, zonder lader
Sterke punten
Veelzijdig inzetbare, compacte accu-slagschroevendraaier met 1/2" buitenvierkant en 300 Nm|Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik|Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven: automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen|Terugslagarm werken met zeer hoog koppel|12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum|Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 480 N.m |
| Gewicht | 1,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,00 excl. BTW
/ stuk
€ 260,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




