Referenties
Makita:DTW190ZJ
Rubix:19116659
Fabrikant:DTW190ZJ
EAN:0088381812139

Productdetails : MAKITA ACCU SLAGMOERAANZETTER 18V DTW190ZJ
Voor montage- en onderhoudswerkzaamheden in metaal (M8 - M16). Hoog werkcomfort en perfecte bediening dankzij de ergonomische machinebouw. De toeren zijn makkelijk regelbaar via de schakelaar. 190 Nm sterke en licht in gewicht (1,7 kg) machine. Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu. Met ingebouwde ledverlichting. Dit is handig om in donkere ruimten de volgende bevestiging te vinden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 190 N.m |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Spanning | 18 V |
| Onbelast toerental | 2300 rpm |
| Model | dtw190zj |
| Gewicht | 1,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,53 excl. BTW
/ stuk
€ 174,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
