Referenties
Bosch:2608577850
Rubix:A0890488
Fabrikant:2608577850
EAN:6949509251725

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 9MM 2608577850
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
