TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.8

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-9.8
Rubix:20302520
Fabrikant:5061732
EAN:4031132024455
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.8

Technische samenvatting

Boordiameter9,8 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.8


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-9.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,8 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,8 mm
81,65 excl. BTW
/ 5 stuks
98,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen