Referenties
Bosch:2608577851
Rubix:A0890511
Fabrikant:2608577851
EAN:6949509251732



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 10MM 2608577851
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 10 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
