TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7/16IN

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-7/16IN
Rubix:20303697
Fabrikant:5057233
EAN:4031132072586
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7/16IN
Technische samenvatting
Boordiameter11,113 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-7/16IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-7/16IN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,113 mm
Totale lengte95 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat11,113 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,95 excl. BTW
/ stuk
32,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen