Referenties
Bosch:2608577876
Rubix:A0890471
Fabrikant:2608577876
EAN:6949509251985

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 6.8MM 2608577876
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
