TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-13.000A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-12-13.000A1-WJ30TA
Rubix:A0022572
Fabrikant:6618853
EAN:4031132372464

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-13.000A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5118in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 13 mm |
| Totale lengte | 230 mm |
| Snijlengte | 182 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialn |
| Tolerantie | hc – 30 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12xd |
| Slijpen | split point |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h en o; o.a. geschikt voor algemeen machinebouwwerk, mallen- en matrijzenbouw en (energie-/automotive) toepassingen (met olie of emulsiemiddel). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,44 excl. BTW
/ stuk
€ 488,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen