Referenties
Expert:E121517
Rubix:A0721094
EAN:3258951215173

Productdetails : EXPERT DOPSCHROEVENDRAAIER 13MM E121517
- ISO 2236 - DIN 3125
- Ergonomisch bi-materiaal handvat, comfortabel en efficiënt.
- Kleurcode: grijs.
- Chroom vanadium stalen blad, verchroomd.
kenmerken:
EAN: 3258951215173
A [mm]: 13
C [mm]: 18.5
d [mm]: 40
L1 [mm]: 240
L2 [mm]: 125
Verpakking: 1
[g]: 220
- Ergonomisch bi-materiaal handvat, comfortabel en efficiënt.
- Kleurcode: grijs.
- Chroom vanadium stalen blad, verchroomd.
kenmerken:
EAN: 3258951215173
A [mm]: 13
C [mm]: 18.5
d [mm]: 40
L1 [mm]: 240
L2 [mm]: 125
Verpakking: 1
[g]: 220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Lengte | 240 mm |
| Type | dopsleutel |
| Afwerking | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,63 excl. BTW
/ stuk
€ 17,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden