ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 9MM - 865257 (OUD 733709)

Ringsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:865257
Rubix:11261442
EAN:3660338196188
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 9MM - 865257 (OUD 733709)
Technische samenvatting
Opening9
Lengte133 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 9MM - 865257 (OUD 733709)


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.

Sterke punten

Ligt uitstekend in de hand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening9
Lengte133 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,67 excl. BTW
/ stuk
3,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden