FACOM VERSTELB. MOERSL. 6" 101.66 QUICK ADJUST METAAL 101.6

Metalen snelsleutel

Zie technische informatie
Referenties
Facom:101.6PB
Rubix:10562373
EAN:3662424092350
FACOM VERSTELB. MOERSL. 6" 101.66 QUICK ADJUST METAAL 101.6
Technische samenvatting
Opening23
Lengte150 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VERSTELB. MOERSL. 6" 101.66 QUICK ADJUST METAAL 101.6


Tijdsbesparend: eenvoudig en snel aanpassen van de beweegbare bek op de moer dankzij het stelwiel.
3 stappen:
- trek aan het wiel: de beweegbare bek wordt onmiddellijk losgelaten.
- beweeg de beweegbare bek met de hand om de gewenste maat af te stellen.
- gebruik indien nodig het wiel op de traditionele manier om zeer fijn af te stellen.
2 tot 3 keer sneller dan een standaard moersleutel.
- Fijn geprofileerde bekken voor betere toegankelijkheid.
- Extra brede opening voor grotere veelzijdigheid.
- Schaalverdeling in mm op één zijde.
- Presentatie: gepolijste chromen behuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening23
Lengte150 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,00 excl. BTW
/ stuk
21,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden