MILWAUKEE HANDTAP METR. & 10,2MM BOORBIT M12 1,75MM (2DLG)
Metrische handtap & boorbit sets
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500640
Rubix:A0877892
Fabrikant:4932500640
EAN:4058546619428



Productdetails : MILWAUKEE HANDTAP METR. & 10,2MM BOORBIT M12 1,75MM (2DLG)
Metrische handtap M12 - 1,75 mm & 10,2 mm boorbit (2-delig)
Metrische handtap M12 - 1,75 mm & 10,2 mm boorbit (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Materiaal | hoog-koolstofstaal met zwarte-oxide coating (tlenek czarnego) |
| Samenstelling | zwarte-oxide coating (tlenek czarnego); hoog-koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
