MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.25MM
Metrische handtap met rechte spaangroef
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500599
Rubix:A0877813
Fabrikant:4932500599
EAN:4058546619015

Productdetails : MILWAUKEE METRISCHE HANDTAP MET RECHTE SPAANGROEF M10 1.25MM
Metrische handtap met rechte spaangroef - M10 - 1.25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter snijkop | 8,7 mm |
| Snijlengte | 31,75 mm |
| Type | rechte spaangroef plugtap |
| Nuttige lengte | 76,2 mm |
| Snijmateriaal | hcs |
| Te bewerken materiaal | staal, aluminium, messing, brons, koper, gietijzer en magnesium |
| Lengte freeskop | 31,75 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Interne koeling | nee |
| Schakering | zwart geoxideerd (black oxide) |
| Schroefhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
