CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR RVS M6 844653
METRISCHE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - VOOR RVS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:844653
Rubix:20627068
EAN:3660338072338




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Draad | 1 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Documenten
Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR RVS M6 844653
Metrische grove afsluiter hsse roestvrij stalen spiraalfluit
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M6
Sterke punten
Yellow ring for an easy understanding of the application
Toepassingen
For internal thread in stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Draad | 1 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Bekleding | gepolijst |
| Schroefdraad | metrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Schroefhoek | 40 ° |
| DIN-norm | din 371 |
| Nuttige lengte | 11 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,33 excl. BTW
/ stuk
€ 22,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden