CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M8 844837

METRISCHE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - VOOR STAAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:844837
Rubix:20626932
EAN:3660338071997
CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M8 844837
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M8 844837


Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalfluit
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M8

Sterke punten

Blue ring for an easy understanding of the application

Toepassingen

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad8 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledinggepolijst
Schroefdraadmetrisch
Diameter handvat8 mm
Aansluiting6,2 mm
Schroefhoek40 °
DIN-normdin 371
Nuttige lengte14 mm
Totale lengte90 mm
Tolerantie6h
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,29 excl. BTW
/ stuk
23,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden