CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M2 844832

METRISCHE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - VOOR STAAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:844832
Rubix:20626912
EAN:3660338071942
CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M2 844832
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad2 mm
Draad0,4 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M2 844832


Metrische grove afsluiter hsse helder spiraalfluit
Machine tap DIN371 HSSE Form C

Sterke punten

Blue ring for an easy understanding of the application

Toepassingen

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad2 mm
Draad0,4 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledinggepolijst
Schroefdraadmetrisch
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting2,1 mm
Schroefhoek40 °
DIN-normdin 371
Nuttige lengte8 mm
Totale lengte45 mm
Tolerantie6h
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,38 excl. BTW
/ stuk
25,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen