CUTLINE HSSE MACHINETAP M2,5 X 0,45 D376 3P/C AD-864952

METRISCHE MACHINETAP - HSS-E - BLIND - UNIVERSEEL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864952
Rubix:20854044
EAN:3660338193903
CUTLINE HSSE MACHINETAP M2,5 X 0,45 D376 3P/C AD-864952
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad2,5 mm
Draad0,45 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP M2,5 X 0,45 D376 3P/C AD-864952


DIN 371. DIN 376

Toepassingen

For blind holes
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad2,5 mm
Draad0,45 mm
Materiaal mantelhss-e
Bekledingverdampt
Schroefdraadmetrisch
Diameter handvat2,8 mm
Aansluiting2,1 mm
Schroefhoek40 °
DIN-normdin 376
Nuttige lengte9 mm
Totale lengte50 mm
Tolerantie6h
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,79 excl. BTW
/ stuk
34,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen