Referenties
Mecaline:TP-21-T5-20
Rubix:A0806273
Fabrikant:898220
EAN:3660338519581



Documenten
Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF T5-21-20 ALU
Mecaline metrische tandriemschijven en -stangen hebben een trapezodiaal profiel en worden geproduceerd in Aluminim, met steekopties van T5, T10, AT5 of AT10 in standaardbreedtes. Staafjes kunnen op maat worden gezaagd.
T5 Tandriemschijf met voorboring
Sterke punten
Lichtgewicht aluminium, veelzijdige poelie met specifieke boring en sleutel kan worden geboord
Toepassingen
Voor synchrone stroomtransmissie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | t5 |
| Aantal tanden | 20 |
| Totale breedte | 21 mm |
| Materiaal | aluminium |
| Aantal boorschijven | 2 |
| Werkdiameter | 31 mm |
| Buitendiameter | 30,25 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,39 excl. BTW
/ stuk
€ 4,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
