Referenties
Bahco:1496MB5
Rubix:A0766234
EAN:7314150273508
Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKIST 910X530X530 1496MB5
HD constructie, met diverse materiaal diktes. Versterkt op de meest kwetsbare delen, en toevoeging van naden ter versterking. Anti-vocht behandelde 3.2mm dikke multiplex binnenkant. Verwijderbare interne lade. Overvalsluiting voor het aanbrengen van een hangslot (2 stuks). HD en grote zijdelingse draaibare handgrepen vergemakkelijken het transport van de kist door twee personen. Er is ruimte voor 2 handen. Oranje poedercoating, met een afwerking die bestand is tegen de zwaarste omstandigheden.
Sterke punten
-HD en grote zwenkbare laterale handgrepen vergemakkelijken het transport van de box tussen 2 personen met ruimte voor 2 handen
Versteviging op belangrijke plaatsen en toevoeging van zenuwen langs de boxen voor versteviging Interne verwijderbare lade
Versteviging op belangrijke plaatsen en toevoeging van zenuwen langs de boxen voor versteviging Interne verwijderbare lade
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30000 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 260,89 excl. BTW
/ stuk
€ 315,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen