SMC COMPACTE GELEIDECILINDER MGPKAM32TF-50

MGPK (ø12 tot ø32), compacte geleidecilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MGPKAM32TF-50
Rubix:A0726707
Fabrikant:MGPKAM32TF-50
SMC COMPACTE GELEIDECILINDER MGPKAM32TF-50

Technische samenvatting

Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE GELEIDECILINDER MGPKAM32TF-50


Sterke punten

Boring (mm): 12, 16, 20, 25, 32 Slag tot 200 mm Beschikbaar met aansluiting aan de bovenkant en zijkant 4 soorten montage mogelijk: boven-, onder-, T-gleuf-onder- en achtermontage Plaatmateriaal kan worden gekozen: koolstofstaal of aluminium Automatische schakelaars kunnen op 2 oppervlakken worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte geleidingscilinder
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 277,14 excl. BTW
/ stuk
€ 335,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen