ROEBUCK METAALZAAGBEUGEL - 864597 (OUD 787667)
Metaalzaagbeugel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971981
Roebuck:864597
Rubix:11261118
EAN:3660338190681

Documenten
Productdetails : ROEBUCK METAALZAAGBEUGEL - 864597 (OUD 787667)
Richtbaar mes: 45° of 90°
Voor 30mm mes
Reserve meshouder.
Geleverd met een HSS 10-tanden bi-metalen mes
Voor 30mm mes
Reserve meshouder.
Geleverd met een HSS 10-tanden bi-metalen mes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Type | metaalzaag |
| Materiaal | hss bi-metaalblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,39 excl. BTW
/ stuk
€ 22,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
