Referenties
Bahco:331-15-23
Rubix:A0416150
EAN:7311518274658

Documenten
Productdetails : BAHCO BEUGELZAAG GROEN HOUT 15 331-15-23
Smalle en praktische 15" beugelzaag voor universeel gebruik. De puntvormige neus maakt dit tot de ideale zaag voor gebruik in nauwe ruimten, zoals bij snoeien en op daken. Geleverd inclusief een 23-serie zaagblad voor het zagen van groen hout.
Sterke punten
•De puntige neus maakt de zaag ideaal voor gebruik in krappe ruimtes en zeer geschikt voor snoeiwerk
Een kleine, handzame 15" beugelzaag voor veelzijdig gebruik
Wordt geleverd met een 23 series blad voor het zagen van groen hout
Een kleine, handzame 15" beugelzaag voor veelzijdig gebruik
Wordt geleverd met een 23 series blad voor het zagen van groen hout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Lengte | 378 mm |
| Gewicht | 375 g |
| Type | beugelzaag |
| Aantal elementen | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,30 excl. BTW
/ stuk
€ 17,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen