GATES V-SNAAR PJ 559-10 RIBS MICRO-V

Micro-V J

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gates:PJ559/10 220J10 MICROV
Rubix:02280782
Fabrikant:946521440
EAN:5414465518973
GATES V-SNAAR PJ 559-10 RIBS MICRO-V

Technische samenvatting

Profielpj
Lengte559 mm
Aantal ribben10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GATES V-SNAAR PJ 559-10 RIBS MICRO-V


Dankzij het ontwerp van zijn afgevlakte ribben, levert Gates’ Micro-V® geribde riem uitstekende prestaties bij hogere snelheden op schijven van kleinere diameter. Deze soepele riem overtreft de RMA-normwaarden inzake vermogensoverbrenging met 80%. Gates’ standaardgamma van geribde Micro-V® riemen omvat meer dan 125 effectieve lengtes, zodat dit gamma geschikt is voor een groot aantal toepassingen.

Sterke punten

• Buitengewoon soepele werking met geringe warmteontwikkeling.
• Grote krachtoverbrenging per rib.
Lange levensduur dankzij hoog overbrengingsvermogen.
• Verbeterde prestaties met uitwendige meelooprollen.
Compactere aandrijving.• Minder gevoelig voor materiaalresten in de groeven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielpj
Lengte559 mm
Aantal ribben10
Ribbenafstand2,34 mm
Hoogte3,5 mm
Riemaanduiding10 pj 559
Aangepaste tariefcode40103100
36,91 excl. BTW
/ stuk
44,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen